| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927742 Herst.-Nr.: M0514035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Pad Anwendung = Wartung Absorptionsvermögen = 70 L Anzahl pro Packung = 1 Handelsname = Ecosoak
Ecocoak Wartungs-Pads in Spenderbox 40 cm x 35 m Wartungsabsorber sind in der Regel grau. Sie werden zum Absorbieren einer Vielzahl von nicht aggressiven Öl- und wasserbasierten Flüssigkeiten verwendet, darunter Öle, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Verdünner, Farben und milde Reinigungschemikalien. Ideal zum Absorbieren von verschütteten Flüssigkeiten an schwer zugänglichen Stellen. Kann verwendet werden, um verschüttete Flüssigkeiten unter Maschinen oder dort aufzufangen, wo Tropfen und Lecks ein Problem darstellen. Vliesstoff außen und hochwertiges Polypropylen sorgt für ausgezeichnete Saugfähigkeit und Festigkeit. Weitere Informationen: | | Typ: | Pad | Anwendung: | Wartung | Absorptionsvermögen: | 70 L | Anzahl pro Packung: | 1 | Handelsname: | Ecosoak |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies tücher, bindevlies, 1927742, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Ecospill Ltd, M0514035, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| | |
| |