Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Aluminium Standard Aluminium Gehäuse Aluminiumgehäuse Grau Außenmaß 600 x 310 x 110mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927928
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     01316011
EAN/GTIN:
     4250157900425
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 600 mm
Höhe Außen = 600 mm
Breite Außen = 310 mm
Abmessungen Außen = 600 x 310 x 110mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK09
Dichtungswerkstoff = Polyurethan
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
600 mm
Höhe Außen:
600 mm
Breite Außen:
310 mm
Abmessungen Außen:
600 x 310 x 110mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK09
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, alugehäuse rose, 1927928, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Rose, 01316011, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 352,94*
€ 433,23*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,45*
€ 548,94*
€ 6,90*
ab € 349,72*
€ 553,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,49*
€ 513,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,19*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 3,72*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,73*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.