Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Drahtseil, Metall, galvanisiert, 6 Stränge, ø 3 mm, 75m, max. 116kg


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192957
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     192957
EAN/GTIN:
     5056070954410
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø3mm
Typ = Drahtseil
Material = Metall, galvanisiert
Durchmesser = 3 mm
Anzahl der Stränge = 6
Anzahl der Kabel = 7
Kern = Drahtkern
Sichere Arbeitslast = 116kg
Länge = 75m

Galvanisierte Drahtseile. Galvanisierte Drahtseile Seile mit ø 3,0mm bis 6,0mm bestehen aus 6x7 gedrehten Einzeladern 8,0mm besteht aus 6x19 gedrehten Einzeladern Lieferung auf Rollen
Weitere Informationen:
Typ:
Drahtseil
Material:
Metall, galvanisiert
Durchmesser:
3 mm
Anzahl der Stränge:
6
Anzahl der Kabel:
7
Kern:
Drahtkern
Sichere Arbeitslast:
116kg
Länge:
75m
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, rs pro drahtseil, 192957, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, RS PRO, 3000607RIMAI, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,61*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 75 Meter (ab € 1,5948* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 154,03*
€ 183,30
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 152,46*
€ 181,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 146,51*
€ 174,35
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 135,11*
€ 160,78
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 119,61*
€ 142,34
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4915388
ab € 8,11*
Zubehör
RS Pro
192985
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.