Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Drahtseil, Metall, galvanisiert, 7 Stränge, ø 5 mm, 50m, max. 220kg


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193067
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     193067
EAN/GTIN:
     5056070954502
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Typ = Oberleitungskabel
Material = Metall, galvanisiert
Durchmesser = 5 mm
Anzahl der Stränge = 7
Kern = Drahtkern
Sichere Arbeitslast = 220kg
Länge = 50m
Weitere Informationen:
Typ:
Oberleitungskabel
Material:
Metall, galvanisiert
Durchmesser:
5 mm
Anzahl der Stränge:
7
Kern:
Drahtkern
Sichere Arbeitslast:
220kg
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: 193067, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, RS PRO, 4800107RNZZ, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,97*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 1,5794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 103,48*
€ 123,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 102,94*
€ 122,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 98,94*
€ 117,74
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 92,28*
€ 109,81
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 78,97*
€ 93,97
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4915388
ab € 8,11*
Zubehör
RS Pro
750705
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.