| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1931592 Herst.-Nr.: R4676.0 EAN/GTIN: 7320760836507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = R467 Material/Stoff = Carbid Bohrertyp = Kühlkanal-Spiralbohrer Durchmesser = 6mm Gesamtlänge = 66 mm
Force M-Hartmetallbohrer wurden entwickelt, um eine hohe Leistung und Prozesssicherheit beim Bohren von rostfreien Stählen und wärmebeständigen Superlegierungen zu bieten. Force M-Bohrer sind ideal für Anwendungen, bei denen eine große Anzahl von Bohrungen mit hoher und konstanter Genauigkeit gebohrt werden muss.CTW TM - Einzigartige Flachbauweise mit durchgehend dünnem Gewebe und gerolltem Fersendesign. S-Shape 4-Facet-Splitpunkt mit präzisem Dünn-Kanten-Honen und starkem Außeneckendesign. Hochwertiges Mikrokorn-Hartmetall-Substrat mit TiAlN-Beschichtung. 3xD und 5xD mit Kühlmittelzufuhr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | R467 | Material/Stoff: | Carbid | Bohrertyp: | Kühlkanal-Spiralbohrer | Durchmesser: | 6mm | Gesamtlänge: | 66 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, bohrer din 6537, 1931592, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, R46760, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 57,66* | € 73,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 57,85* | € 73,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 56,76* | € 73,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 60,69* | € 76,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,16* | € 124,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|