Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer Typ CTW R467 HM TiAlN Zyl.schaft DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer R467 Carbidstahl Kühlkanal-Spiralbohrer 6mm x 66 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000667476
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     9388000100100
EAN/GTIN:
     7320760836507
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Norm / Typ:
DIN 6537 K Typ CTW R467
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 6 mm
Ausführung:
HM TiAlN Zylinderschaft
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,45*
ab € 57,66*
€ 73,14*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 73,35*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 56,76*
€ 73,66*
Lager 8760
8
€ 7,99*
ab € 60,69*
€ 76,26*
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 124,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.