Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Ti300+ Wärmebildkamera Auto-Fokus 320 x 240Pixel, -20→ +650 °C. / <75mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Ti300+ Wärmebildkamera Auto-Fokus 320 x 240Pixel, -20→ +650 °C. / <75mK
Fluke Ti300+ Wärmebildkamera Auto-Fokus 320 x 240Pixel, -20→ +650 °C. / <75mK
Artikel-Nr.:
     108EL-1935400
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-TI300+ 9HZ
EAN/GTIN:
     0095969919166
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
fluke infrarotkamera
Temperatur Messbereich = -20→ +650 °C.
Detektor Auflösung = 320 x 240Pixel
Anzeigenauflösung = 640 x 480Pixel
Schnittstellentyp = USB
Modellnummer = Ti300+
Wärmeempfindlichkeit = <75mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2 °C
Fokustyp = Automatisch, manuell
Wiederholrate = 9Hz
Fokussierabstand min. = 150mm
Anzeigengröße = 3.5Zoll
Mitgelieferte Software = Fluke SmartView

Die Fluke Ti300+ verfügt über die Auflösung und Genauigkeit, die erforderlich ist, um Temperaturunterschiede deutlich sichtbar zu machen oder schrittweise Wärmeänderungen im Laufe der Zeit zu demonstrieren. Mit LaserSharp TM AutoFocus sorgt die Ti300+ jedes Mal für fokussierte Bilder. Mit nur einem Tastendruck können Sie mit dem integrierten Laser-Entfernungsmesser den Abstand zu Ihrem gewünschten Ziel auf dem Kamerabildschirm berechnen und anzeigen und das Bild scharf machen. Am wichtigsten ist, dass die Temperaturmesswerte in Fokusbildern sehr genau sind. Ermöglichen Sie Ihrem Team, klare Bilder zu get, während Sie gleichzeitig einen sichereren Abstand zu Betriebsgeräten beibehalten. Damit Wärmebilder ein Problem darstellen, müssen Sie Ihre Geräte kennen und den feinen Unterschied zwischen normalen und anormalen Betriebstemperaturen verstehen. Sie benötigen auch Vertrauen in Ihre Fähigkeit ability, genaue Wärmebilder zu erfassen, und die Verwendung einer Fluke Ti300+ Wärmebildkamera mit LaserSharp AutoFocus erleichtert Ihnen die Arbeit. Schließlich benötigen Sie eine Wärmebildkamera, die robust genug ist, um hochwertige Infrarotbilder zu erfassen, selbst wenn sie fallen gelassen wird (bis zu zwei Meter).Auflösung: 324 x 240 LaserSharp TM Autofokus Manueller oder automatischer Fokus Messen Sie bis zu 650 °C.Kaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20→ +650 °C.
Detektor Auflösung:
320 x 240Pixel
Anzeigenauflösung:
640 x 480Pixel
Schnittstellentyp:
USB
Modellnummer:
Ti300+
Wärmeempfindlichkeit:
<75mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2 °C
Fokustyp:
Automatisch, manuell
Wiederholrate:
9Hz
Fokussierabstand min.:
150mm
Anzeigengröße:
3.5Zoll
Mitgelieferte Software:
Fluke SmartView
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 1935400, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, Fluke, FLKTI300+9HZ, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.822,07*
€ 5.047,69*
Frei Haus
ab € 4.968,78*
€ 5.047,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.370,16*
€ 5.615,03*
Frei Haus
ab € 5.721,21*
€ 5.796,72*
Frei Haus
ab € 5.846,85*
€ 5.922,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.615,03*
€ 6.681,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.599,93*
€ 6.663,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.554,63*
€ 6.610,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.370,16*
€ 6.390,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLK-TiS60+ 9HZ
ab € 3.137,46*
Sonstiges
Fluke
FLK-TIS75+ 9HZ
ab € 3.933,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.