Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera, LCD / Touchscreen, -20 ... 650°C, 60Hz, IP54, Auto-Fokus LaserSharp / Manuell, 320 x 240, 34 x 24°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165768
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-TI300+ 9HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
fluke infrarotkamera
Wärmebildkamera, Typ=FLK-TI300+ 9HZ, Anzeigegrösse=3.5 ", Bilderfassungsfrequenz=60 Hz, Fokussierungsreichweite min.=150 mm, Genauigkeit Temperatur=2 %, Temperaturmessbereich max.=650 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Wärmeempfindlichkeit=75 mK, Anzeigedisplay=LCD Touchscreen, Auflösung Sensor=320 x 240, Bildspeicher=4 GB interner Speicher 4 GB Micro-SD-Karte, Fokustyp=Auto-Fokus LaserSharp Manuell, Schnittstellentyp=HDMI USB Wi-Fi Bluetooth Fluke Connect, Schutzart=IP54, Displayauflösung=640 x 480, Serien=Fluke Professional Series, Sichtfeld=34 x 24°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
215 mm
Nettogewicht:
3500 g
Tiefe:
395 mm
Bruttogewicht:
3500 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027500000
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.822,07*
€ 5.047,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 4.968,78*
€ 5.047,69*
Frei Haus
ab € 5.370,16*
€ 5.615,03*
Frei Haus
ab € 5.721,21*
€ 5.796,72*
Frei Haus
ab € 5.846,85*
€ 5.922,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.047,69*
€ 6.006,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.032,59*
€ 5.988,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.987,29*
€ 5.934,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.972,19*
€ 5.916,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.968,78*
€ 5.912,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLK-TiS60+ 9HZ
ab € 3.137,46*
Sonstiges
Fluke
FLK-TIS75+ 9HZ
ab € 3.933,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.