| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1935606 Herst.-Nr.: 185A.20CPE EAN/GTIN: 3662424087325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zangentyp = Rundzange Gesamtlänge = 200 mm Backenlänge = 20mm
Schmale, fein gezackte Spitzen mit ovalem Rohrgriff und seitlichen Schneidkanten. Schneidkanten für Kupfer- und Hartstahldraht bis zu einer maximalen Spezifikation von 1,6 mm 160 kg/mm__LW_AT__2. 185 A: Gerade Nase. 195 A: Um 40° abgewinkelte Nase. Langlebige Kohlenstofflegierung aus Stahl, mit induktionsgehärteten Schneidkanten. Ergonomische Griffe aus Bi-Material, die gegen chemische Wirkstoffe beständig sind, mit: - Rückstellfeder - für den Ether bereitstellbarer Punkt (der Ätherpunkt fügt der Nennlänge 10 mm hinzu) Verchromte Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zangentyp: | Rundzange | Gesamtlänge: | 200 mm | Backenlänge: | 20mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, elektronik-spitzzange gerade, elektronik spitzzange, facom spitzzange, 1935606, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 185A20CPE, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,84* | € 30,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,72* | € 31,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 22,42* | € 31,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 22,75* | € 32,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 24,07* | € 36,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|