Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 4-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 4-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1935846
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935846
EAN/GTIN:
     5059044148112
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V
Serie = TQ2
Rastend = Nein
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 5.6mm
Anschluss Typ = SMD
Anzahl der Pole = 4
Spulenleistung = 140mW

RS Pro RelaissignalDas RS Pro 280 mW-Relaissignal hat 4 Pole, 4 PDT-Kontaktkonfiguration und einen Coil Resistenz von 89 Ohm. Er hat eine Coil Spannung von 7,5 V, eine Länge von 20,32 mm und eine Tiefe von 15,24 mm. Dieses Relaismodul ist mit polarisierten Signalrelais ausgestattet, während der Polaritätswahlschalter eine einfache Integration in jeden Relaisstromkreis ermöglicht, der zuvor die ursprünglichen, nicht polarisierten Relais verwendet hat.Eigenschaften und Vorteile• Maximale Schaltspannung AC beträgt 250 V • Die maximale Schaltspannung DC beträgt 220 V • Maximale Schaltleistung AC beträgt 62,5 VA • Montageart ist Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V
Serie:
TQ2
Rastend:
Nein
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
5.6mm
Anschluss Typ:
SMD
Anzahl der Pole:
4
Spulenleistung:
140mW
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, 1935846, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, CHMT41, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.700,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 37,0001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.112,44*
€ 4.893,8036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.943,67*
€ 4.692,9673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.750,79*
€ 4.463,4401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.718,28*
€ 4.424,7532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.700,01*
€ 4.403,0119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.