Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power DTJ15 DC/DC-Wandler 15W 48 V dc IN, 12V dc OUT / 630mA Gehäusemontage 3kV dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935883
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTJ1548D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 75 V dc
Nennleistung = 15W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 630mA
Montagetyp = Gehäusemontage
Anzahl der Ausgänge = 2
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 31.4mm
Serie = DTJ15
Lastausregelung = 0.005
Temperatur max. = +100°C

Die DC/DC-Netzteile für Chassismontage der Serie DTJ ermöglichen eine einfache und bequeme Integration in eine Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen. Die DC/DC-Stromversorgungslösung besteht aus einem Kupfergehäuse und umfasst Funktionen wie Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz am Eingang und Sanftanlauf.Geregelte Einfach- und Zweifachausgänge von 3,3 V bis 48 V dc Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 nominell 12 V, 24 V, 48 V dc Chassismontage mit optionaler DIN-Schienenklammer Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung und Spannungsabgleichfunktion 3 kV dc Isolierung -40 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Volle Leistung bis 80°C MTBF> 4 Stunden (MIL-HBDK-27F, +25 °C GB) 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 75 V dc
Nennleistung:
15W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
630mA
Montagetyp:
Gehäusemontage
Anzahl der Ausgänge:
2
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
31.4mm
Serie:
DTJ15
Lastausregelung:
0.005
Temperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 1935883, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, DTJ1548D12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,77*
€ 43,97*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,46*
€ 48,19*
Frei Haus
ab € 36,54*
€ 51,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,02*
€ 52,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.