Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer Trennschalter 6P-polig 100A IP 65 37kW 690V ac 3-phasig Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kraus & Naimer Trennschalter 6P-polig 100A IP 65 37kW 690V ac 3-phasig Schließer
Kraus & Naimer Trennschalter 6P-polig 100A IP 65 37kW 690V ac 3-phasig Schließer
Artikel-Nr.:
     108EL-1936039
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG100T206/GBA004*ST
EAN/GTIN:
     9004257170685
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter 3 polig
trennschalter
trennschalter 100a
Anzahl der Pole = 6P
Strom max. = 100A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 37kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Länge = 280mm
Breite = 190mm
Tiefe = 245mm
Anschlussart = Drahtanschluss°C

EN60947, VDE 0660, EN 60204. Genannte Motornennleistung, Nutzung Kat. AC23A/AC3 gilt für Dreiphasen-Stromversorgung mit 380/440 V. Trennschalter mit Polycarbonat-Gehäuse. Schlagfestes Polycarbonatgehäuse gemäß IP65 Abschließbar mit bis zu vier Vorhängeschlössern in der AUS-Stellung Ausführungen mit voreilenden Schließ-Hilfskontakten sind erhältlich Erdungsklemme wird mitgeliefert, Nullleiterklemme ist nicht im Lieferumfang enthalten Hilfs- Kontakt nicht durchführbar in 3-phasigen Einheiten Einheit mit 160 A mit Anschlussklemmenfahnen für einfache Verdrahtung Nennschaltspannung: 690 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
6P
Strom max.:
100A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
37kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Länge:
280mm
Breite:
190mm
Tiefe:
245mm
Anschlussart:
Drahtanschluss°C
Weitere Suchbegriffe: 1936039, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, KG100T206GBA004*ST, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,49*
€ 544,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 383,94*
€ 456,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
S1 V845/GBA001
ab € 4,64*
Zubehör
Kraus & Naimer
S1 V845/GBA002
ab € 5,43*
Zubehör
Kraus & Naimer
K2 H010/A11-VE
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.