Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny1604 AVR 8bit SMD 16 KB SOIC 14-Pin 20MHz 1024 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936197
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1604-SSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny1604
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Breite = 4mm

Der ATtiny1604 ist ein Mikrocontroller mit dem 8-bit AVR®-Prozessor mit Hardware-Multiplikator, für bis zu 20 MHz und mit 16KB Flash, 1024B SRAM und 256 Byte EEPROM in einem 24-poligen Gehäuse. Die Serie nutzt die neuesten Technologien von Microchip mit einer flexiblen und energiesparenden Architektur einschließlich Event System und SleepWalking, genauen analogen Funktionen und erweiterten Peripherieeinheiten.8-Bit-Hochleistungs-AVR-RISC-CPU 135 Anweisungen Hardware-Multiplikator Extrem niedrige Leistungsaufnahme (ULP) Drei Ruhemodi: Ruhebetrieb Standby Abschaltung 3-Kanal-Ereignissystem Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) 12 Kanal 10-bit-ADC mit Spannungsreferenz Komparatoren 2 x 16-bit-Zeitgeber (TCA/TCB) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Feststellung absinkender Spannung (BOD) 1-polige Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle (UPDI) Betriebsspannung: 1,8 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny1604
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1936197, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY1604SSN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 0,97*
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,09*
1 Tag
888
1
€ 14,99*
ab € 0,622*
€ 1,196*
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 55,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC14
ab € 3,06*
Zubehör
Idealtek
K5PISV.IT
ab € 35,11*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
ab € 60,65*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.