Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny214 AVR 8bit SMD 2 KB SOIC 14-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936216
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY214-SSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny214
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Länge = 8.74mm

Der ATtiny214 ist ein Mikrocontroller mit dem 8-bit AVR®-Prozessor mit Hardware-Multiplikator, für bis zu 20 MHz und mit 2KB Flash, 128B SRAM und 128 Byte EEPROM in einem 14-poligen Gehäuse. Die Serie nutzt die neuesten Technologien von Microchip mit einer flexiblen und energiesparenden Architektur einschließlich Event System und SleepWalking, genauen analogen Funktionen und erweiterten Peripherieeinheiten.8-Bit-Hochleistungs-AVR-RISC-CPU 135 Anweisungen Hardware-Multiplikator Extrem niedrige Leistungsaufnahme (ULP) Drei Ruhemodi: Ruhebetrieb Standby Abschaltung 6-Kanal-Ereignissystem Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) 12 Kanal 10-bit-ADC mit Spannungsreferenz 8-bit-D/A-Wandler (DAC) Komparatoren 1 x 12-Bit-Zeitgeber (TCD) 2 x 16-bit-Zeitgeber (TCA/TCB) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Feststellung absinkender Spannung (BOD) 1-polige Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle (UPDI) Betriebsspannung: 1,8 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny214
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Länge:
8.74mm
Weitere Suchbegriffe: 1936216, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY214SSN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
56
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,84*
1 Tag
3611
1
€ 14,99*
ab € 0,536*
€ 0,989*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC14
ab € 3,02*
Zubehör
global Specialties
GS-170K1
ab € 87,72*
Zubehör
Microchip Technology
ATTINY416-XNANO
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.