Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny804 AVR 8bit SMD 8 KB SOIC 14-Pin 20MHz 512 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936240
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY804-SSN
EAN/GTIN:
     5059045276586
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATtiny804
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Abmessungen = 8.74 x 3.99 x 1.5mm

Der ATtiny804 ist ein Mikrocontroller mit dem 8-bit AVR®-Prozessor mit Hardware-Multiplikator, für bis zu 20 MHz und mit 8KB Flash, 512B SRAM und 128 Byte EEPROM in einem 24-poligen Gehäuse. Die Serie nutzt die neuesten Technologien von Microchip mit einer flexiblen und energiesparenden Architektur einschließlich Event System und SleepWalking, genauen analogen Funktionen und erweiterten Peripherieeinheiten.8-Bit-Hochleistungs-AVR-RISC-CPU 135 Anweisungen Hardware-Multiplikator Extrem niedrige Leistungsaufnahme (ULP) Drei Ruhemodi: Ruhebetrieb Standby Abschaltung 3-Kanal-Ereignissystem Konfigurierbare benutzerdefinierte Logik (CCL) 12 Kanal 10-bit-ADC mit Spannungsreferenz Komparatoren 2 x 16-bit-Zeitgeber (TCA/TCB) Zyklische Redundanzprüfung (CRC/SCAN) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Reset bei Einschaltung (POR) Feststellung absinkender Spannung (BOD) 1-polige Programmierungs- und Debugging-Schnittstelle (UPDI) Betriebsspannung: 1,8 V bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny804
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Abmessungen:
8.74 x 3.99 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1936240, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY804SSN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 0,99*
1 Tag
1348
1
€ 14,99*
ab € 0,639*
€ 1,169*
3
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC14
ab € 3,06*
Zubehör
Idealtek
K5PISV.IT
ab € 35,11*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
ab € 60,65*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.