| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1938433 Herst.-Nr.: 4WSNBOOM203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Sperre Anwendung = Marine Absorptionsvermögen = 80 L Anzahl pro Packung = 4 Handelsname = Klassischer Marine-Schlängel nur für Öl
Klassischer Marine-Schlängel nur für Öl. Der klassische Schlängel nur für Öl ist ein ausgezeichnet saugfähiger Schlängel mit einer besonders robusten Konstruktion. Entwickelt für den Einsatz auf Schiffen gegen Verschmutzung, die die Marineumgebung auf offener See schädigt. Die Ausleger sind ausgestattet mit Karabinerhaken, die untereinander mit einem Ringsystem verbunden werden können. Der Schlängel schwimmt sogar bei Sättigung und seine offenen Fasern und die Innenhaut aus Spinnvlies ermöglichen eine schnellere Absorption. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Klassischer absorbierender Schlängel nur für Öl. Besonders robuste Konstruktion. Entwickelt für den Einsatz auf Schiffen - auf offenem Meer. Schwimmt sogar bei Sättigung. Offene Fasern. Innere Haut aus Spinnvlies. Maximale Absorption. Geflecht-Technologie - in Industriequalität. Meltblown-Füllung. Zugschnur hoher Zugfestigkeit. Ausgestattet mit Karabinerhaken. Bildet einen durchgehenden Schlängel, wenn verbunden. Absorbiert kohlenwasserstoffbasierte Kraftstoffe, Öle und Schmiermittel. TECHNISCHE DATEN:. Best.-Nr. 136-7549. Kapazität: 30 l pro Schlängel. Größe: 13 cm x 3 m. Best.-Nr. 136-7550. Kapazität: 80 l pro Schlängel. Größe: 20 cm x 3 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Sperre | Anwendung: | Marine | Absorptionsvermögen: | 80 L | Anzahl pro Packung: | 4 | Handelsname: | Klassischer Marine-Schlängel nur für Öl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, Ölbindeschlauch, bindevlies saugschlauch ausführung öl, bindevlies, bindevlies öl, 1938433, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Lubetech, 4WSNBOOM203, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |