Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Gehäusemontage Phototransistor Gabel-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek Gehäusemontage Phototransistor Gabel-Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     108EL-1944030
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB815WZ
EAN/GTIN:
     5060641263672
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Leiterplattenmodul
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 9.53mm
Breite = 9.53mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C

Gabellichtschranken der Serie OPB815L und OPB815WZ
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Leiterplattenmodul
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
9.53mm
Breite:
9.53mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, fototransistor optek, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 1944030, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB815WZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.