| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1951920 Herst.-Nr.: K50-WLT4 EAN/GTIN: 5021203230112 |
| |
|
| | |
| Markertypen = Flip Chart Marker Tintenfarbe = Gemischt Tintenfarben inkl. = Schwarz, Blau, Rot Spitzenform = Rund
Viererpack Wert-Daumenschreiber, verschiedene Farben Wir präsentieren die 4-er-Pack-mit-Wer-Flipchart-Markierungen, die sich ideal für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen zu Hause, im Büro oder in der Schule eignen. Jeder Marker wurde mit einer hochwertigen Rundspitze entwickelt, die eine Linienbreite von 0,8-2 mm bietet und für feineres Schreiben verwendet werden kann. Darüber hinaus ist die Farbe mit extrem hoher Dichte klar und lichtbeständig, d. H. Sie kann auf allen Papiertypen für langlebiges, zuverlässiges Schreiben verwendet werden. Diese hochwertigen Marker sind ideal zum Schreiben auf Flip-Charts während Meetings, Posterpapier zum Zeichnen und Schreiben und vieles mehr, was sie unglaublich vielseitig macht. Eigenschaften und Vorteile: Diese hochwertigen Flipchart-Marker sind perfekt für den täglichen Gebrauch Eine Reihe von Anwendungen, bei denen nicht-permanentes Schreiben oder Markieren ist Erforderlich Der LID Die Tinte trocknet schnell und schmiert nicht und ist außerdem ungiftig und geruchsarm für einen nicht überdrückenden Duft Darüber hinaus ist die Tinte pigmentiert und lichtbeständig, sodass der Markierstift auf jedem Papier, einschließlich Faxpapier oder auf Fotokopien, ohne durchbluten zu müssen, verwendet werden kann Das robuste Design mit Rundspitze ist ideal für dünnere Linien Und feineres Schreiben (0,8-2 mm) Und bietet auch eine 36-stündige Abschaltzeit ohne Austrocknen Stiftpaket in verschiedenen Farben (Schwarz, Blau, Rot und Grün), ideal für die Farbcodierung Nicht geeignet für den Einsatz auf Whiteboards Anwendungen: Markierstifte sind wichtige Bürogeräte, die für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Schreiben auf Flipcharts, Notizen, Dokumenten und vieles mehr verwendet werden können. Sie sind unglaublich vielseitige Stifte mit verschiedenen Spitzende Weitere Informationen: | | Markertypen: | Flip Chart Marker | Tintenfarbe: | Gemischt | Tintenfarben inkl.: | Schwarz, Blau, Rot | Spitzenform: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker 4er rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker set, 1951920, Bürobedarf, Schreib- und Zeichen-Ausstattung, Marker, IKON, K50WLT4, Office Supplies, Writing & Drawing Supplies, Marker Pens |
| | |
| |