Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955891
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-12PA-L012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 35.6mm
Breite = 55.4mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur max. = +125°C

Erhältlich in den Positionen 2, 3, 4, 6, 8, 12 Kontakte der Größe 16 mit 13 A Dauerleistung Hintere Silikon-Elastomer-Dichtungen Rechteckiges, thermoplastisches Gehäuse Sekundäre Keilverriegelungen sichern Kontakte (separat erhältlich) Thermoplastgehäuse mit integrierter Verriegelung zum Stecken Anwendungen Robuste Ausführung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie, Landwirtschaft und andere anspruchsvolle VerbindungsarchitekturenBuchsensteckverbinder für Flanschmontage mit 12 Positionen, Stift, grau, A-Schlüssel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
35.6mm
Breite:
55.4mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1955891, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT0412PAL012, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,262*
€ 5,4984*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,11*
€ 8,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4984*
€ 6,5431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,232*
€ 6,22608
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,262*
€ 5,07178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 274,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT60-215-16141
ab € 0,347*
Zubehör
Amphenol
AT60 16 0122
ab € 0,0812*
Zubehör
Amphenol
65-54756
ab € 0,461*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-1631
ab € 0,5672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.