Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 270°, Bohrung Ø 80mm, 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1961180
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CRB1BW80-270S-XF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 270°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 80mm
Serie = CRB1
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Absoluter Druck max. = 1MPa
Endlagendämpfung = Gummidämpfer
Anschlussverbindung = G1/4
Gewicht = 2kg

Drehantrieb, Flügelausführung Kompaktes, platzsparendes Gehäuse Direkte Montageanwendungen möglich Sehr zuverlässig Gehäuseseite und axiale Richtungsanschlüsse Uneingeschränkte automatische Schaltermontagepositionen
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
270°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
80mm
Serie:
CRB1
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Absoluter Druck max.:
1MPa
Endlagendämpfung:
Gummidämpfer
Anschlussverbindung:
G1/4
Gewicht:
2kg
Weitere Suchbegriffe: Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, smc drehzylinder, drehflügelantrieb drucklufttechnik, 1961180, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CRB1BW80270SXF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
85
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 199,25*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 169,79*
€ 202,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 205,88*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 195,96*
€ 231,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.