Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRB1BW80-270S-XF Schwenkzylinder Mini Typ 80 270°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB1BW80-270S-XF Schwenkzylinder Mini Typ 80 270°
CRB1BW80-270S-XF Schwenkzylinder Mini Typ 80 270°
Artikel-Nr.:
     594FP-CRB1BW80-270S-XF
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CRB1BW80-270S-XF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzylinder
Schwenkzylinder
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Drehzylinder mini pneumatisch Typ 80 270 °, kein Rückstoß
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
80
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Hub (mm):
270°
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
85
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 199,25*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 169,79*
€ 202,19*
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 205,88*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 195,96*
€ 231,95*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.