Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Bluetooth-Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1962302
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1Y.EU.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Finder YESLY WIRELESS REPEATERUSB-Eingangsbereich-Extender• Netzteil: USB-Stecker 5 V - mindestens 0,5 A. • Betriebsfrequenz 2,4 GHz • Betriebstemperaturbereich: -10 °C..+50 °C. • Übertragungsreichweite: Ca. 10 m auf freiem Raum und ohne Hindernisse. • Der Übertragungsbereich kann je nach Gebäudestruktur variieren.
Weitere Suchbegriffe: USB Extender, adapter bluetooth, 1962302, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Finder, 1YEU005, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Bluetooth Adapters
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,20*
€ 28,31*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 32,10*
€ 32,62*
1
€ 5,00*
ab € 31,48*
€ 32,91*
1
€ 4,00*
ab € 31,53*
€ 32,95*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.