Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YESLY-BLE Repeater 1Y.EU.005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80260100
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1YEU005
EAN/GTIN:
     8012823424897
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

YESLY-BLE Repeater 1Y.EU.005

USB-Stick zur Bereichserweiterung (YESLY-BLE Repeater) zur Reichweitenerhöhung des Bluetooth LE Signals (nur YESLY-Produkte), Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse), Spannungsversorgung: USB 5 V - 0.5 A min, Betriebsfrequenz: 2.4 GHz Bluetooth LE
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: USB Extender, adapter bluetooth
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 26,20*
€ 28,31*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 32,10*
€ 32,62*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 31,48*
€ 32,91*
1
€ 4,00*
ab € 31,53*
€ 32,95*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 32,35*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.