Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q195422 Herst.-Nr.: 1Y.EU.005 EAN/GTIN: 8012823424897 |
| |
|
| | |
| Sollte die Übertragungsreichweite der YESLY-Komponenten nicht ausreichen oder gilt es, Stockwerke zu überbrücken, so ist dies schnell und einfach mit diesem USB-Range-Extender zu realisieren. Innerhalb des Übertragungsbereiches der YESLY-Komponenten platziert, sorgt der USB-Stick für eine Reichweitenerhöhung von bis zu 10 Metern. Insgesamt können bis zu vier USB-Range-Extender in einem System betrieben werden, das mit der YESLY-Komponente einer maximalen Reichweite von bis zu 50 Metern entspricht. Eine Einbindung ins YESLY-System ist nicht nötig, da es sich um einen Plug-and-Play USB-Stick handelt. Features: Reichweitenerhöhung um ca. 10 m Betriebssicherheit durch 128 Bit Verschlüsselung Passend für alle handelsüblichen USB-Buchsen Lieferumfang: USB-Repeater + Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 65.8 mm | Höhe: | 12 mm | Breite: | 28.4 mm | Gewicht: | 26 g | Anwendungsbereich: | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Bluetooth Low Energy | Frequenz: | 2.4 GHz | Serie: | Finder YESLY | Max. Reichweite im Freifeld: | 10 m | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Repeater |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,20* | € 28,31* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 32,10* | € 32,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,48* | € 32,91* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,53* | € 32,95* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 32,35* | € 33,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|