Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Tork Handreiniger, Geruchlos , Kartusche, Weiß, 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1964207
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1 l
Gebinde Typ = Kartusche
Besondere Merkmale = ECARF-zertifiziert
Reiniger Typ = Flüssig
Passender Spender = Flüssig- und Sprühseifenspender von Tork
Duft = Geruchlos
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Weiß
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Tork

Die SCA Hygiene Products bieten mit Tork Extra Mild Liquid Soap zusätzliche Pflege für empfindliche Haut. Mit seinen milden Inhaltsstoffen und der parfüm- und farbfreien Formulierung ist diese Seife sehr hautfreundlich. Allergiefreundlich zertifiziert durch ECARF, die Europäische Forschungsstelle für Allergie. Geeignet für Tork Flüssigkeits- und Sprühseifenspender, die einfach zu verwenden sind und allen Benutzern gute Handhygiene bieten.S1 - Flüssigseifensystem Parfümfrei Anzahl der Dosen: 1000 Perling-Agent von Aussehen Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 l
Gebinde Typ:
Kartusche
Besondere Merkmale:
ECARF-zertifiziert
Reiniger Typ:
Flüssig
Passender Spender:
Flüssig- und Sprühseifenspender von Tork
Duft:
Geruchlos
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Weiß
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Tork
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen tork, 1964207, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, Tork, 420701, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
€ 9,95*
ab € 7,49*
€ 9,56*
6
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 8,37334*
€ 10,98667*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 8,92167*
€ 11,64667*
2 Tage
264
6
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 9,32834*
€ 11,81834*
Lager 108
6
pro Flasche
€ 8,95*
ab € 10,22834*
€ 13,30*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 12,28834*
€ 14,62312
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,22834*
€ 12,17172
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,65*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,24*
Zubehör
Tork
553000
ab € 30,22*
Zubehör
Tork
560100
ab € 39,40*
Zubehör
Tork
560108
ab € 46,31*
Zubehör
Tork
960000
ab € 33,99*
Zubehör
Tork
252040
ab € 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.