Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hios 280-CL-4000 Elektro-Drehmomentschrauber Typ Drehmoment-Elektroschrauber 240V Netz 1000U/min 0.1 → 0.55Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1966366
Hersteller:
     Hios
Herst.-Nr.:
     280-CL-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment Bereich = 0.1 → 0.55Nm
Hub-/Drehzahl = 1000U/min
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenmotor
Kompatible Netzteile = RS 196-6367
Spannungsversorgung inkl. = Nein
Gewicht = 380g
Modellnummer = 280-CL-4000
Bohrfutter Typ = 1/4" Hex

Die elektrischen Schraubendreher der Serie CL-4000 197 mm von Hios eignen sich gut für viele Arten von Arbeiten, die einen großen Bereich von Drehmomentwerten erfordern. Mit niedriger Gleichspannung können diese Schraubendreher sicher verwendet werden. Das Griffdesign des Schraubendrehers hilft dem Bediener, die Ermüdung durch lange Betriebszeiten zu reduzieren.Unbeladene Drehzahl von 1000 U/min Hebelstartart
Weitere Informationen:
Drehmoment Bereich:
0.1 → 0.55Nm
Hub-/Drehzahl:
1000U/min
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenmotor
Kompatible Netzteile:
RS 196-6367
Spannungsversorgung inkl.:
Nein
Gewicht:
380g
Modellnummer:
280-CL-4000
Bohrfutter Typ:
1/4" Hex
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment schraubendreher, 1966366, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektroschrauber, Hios, 280CL4000, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Electric Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,49*
€ 478,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,77*
€ 447,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.