Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer T-Stück 90° für 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1969712
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     158400223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
PEX Rohr
PEX-Fittings
PVC-Fittings
Fitting Typ = T-Stück
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 20mm

Das Georg Fischer 90°-T-Stück, 134 mm langes Wasser PN16, Material PP, Dichtung ist NBR-Qualität für Trinkwasser. Sie hat zwei Farben: Blau und schwarz. Er ist für PE- und PEX-Rohre geeignet.Schnelle und einfache Montage Lebensdauer von 50 Jahren Bereit für Rohreinführungen Für Trinkwasser geeignet
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
20mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, T-Formstück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück, georg fischer pvc-u fittings, pvc-fittings, 1969712, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 158400223, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 15,41*
€ 6,99*
ab € 13,17*
€ 17,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,18*
€ 28,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.