| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1969859 Herst.-Nr.: 4355-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Hersteller Serie = R64G, R68G Serie = R64G, R68G
Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten die Druckluftversorgung abschalten und den Restdruck ablassen. Dies ist mit einem Ablufttyp-Kugelventil möglich. Einsteck-Zubehör. Einzel- und Doppelbügel, mit integrierten Absperrventilen, Anschluss G 1//2. Manometer. 0-10 bar, Mitte hinten passend für Bügel, Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +60 °C. Reglermutter (Frontplatte). Geeignet für Regler wie auch für Filter/Regler. Bügelverbindungskit. Ermöglicht eine einfache Bügelverbindung, um dem Benutzer eine Erweiterung seines eigenen FRL-Systems zu ermöglichen. Eingriffschutzkit. Ein verriegelbarer Deckel, der unbefugte Einstellung von Reglern verhindert, kompatibel mit Excelon 74 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Hersteller Serie: | R64G, R68G | Serie: | R64G, R68G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, druckluftregler norgren, imi norgren originalteile, druckregelventil 10 bar, 1969859, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Norgren, 435550, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 15,86* | € 23,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,80* | € 25,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 19,06* | € 25,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 19,98* | € 26,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|