Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Extender, 5m, USB 2.0, USB 1-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973456
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1088-10
EAN/GTIN:
     7611990179909
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerungskabel usb 2.0 5m
USB-Standard = USB 2.0
Anzahl der USB Ports = 1
Erweiterungsdistanz = 5m
Übertragungsmethode = USB

Das Roline 12.04.1088-10 ist ein Verlängerungskabel. Das Kabel fungiert als Hub mit einem Anschluss, d. H. Mehrere Kabel können kaskadiert werden, um den Abstand zwischen Ihrem Computer und USB 2.0-Geräten zu vergrößern.Unterstützt USB 2.0 • Hot-Plug-fähig Erfüllt die USB 2.0-Spezifikationen und funktioniert mit Geräten mit niedriger, hoher und voller Geschwindigkeit
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 2.0
Anzahl der USB Ports:
1
Erweiterungsdistanz:
5m
Übertragungsmethode:
USB
Weitere Suchbegriffe: usb extender, usb extender usb 2, 1973456, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Roline, 1204108810, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, USB Extenders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,99*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,08*
€ 19,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,60*
€ 26,74*
€ 3,50*
ab € 20,64*
€ 28,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1089
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.