| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1975163 Herst.-Nr.: EAS3500-F02 EAN/GTIN: 5059039843848 |
| |
|
| | |
| Typ = Entlüftung Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G1/4 Innengewinde Serie = AS Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/4 Innengewinde Ausgangsdruck min. = 0.05MPa Ausgangsdruck max. = 1MPa Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = G Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/4"
Drehzahlsteuerung, Inline Verriegelungsausführung. Sperren der Drehzahleinstellung mit nur einem Tastendruck Einfache Markierung der Drehzahleinstellung für hohe Wiederholgenauigkeit Geschwindigkeit kann selbst bei niedriger Geschwindigkeit präzise geregelt werden Konstante Geschwindigkeit einfach einstellbar Ablaufmessung nur mit freiem Rücklauf Metalldrehregler für hohe Beanspruchung Sicherungsfunktion verhindert Nadelverlust Weitere Informationen: | | Typ: | Entlüftung | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | G1/4 Innengewinde | Serie: | AS | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss: | G1/4 Innengewinde | Ausgangsdruck min.: | 0.05MPa | Ausgangsdruck max.: | 1MPa | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | G | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | G | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 1/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, drosselventil, 1975163, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, EAS3500F02, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,32* | € 20,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,95* | € 22,17* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,37* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|