Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell-I2C Interface, SOIC, 450ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975413
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C02D-SSHM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Programmierspannung = 1.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt = 100Jahr

Die MicrochipAT24C02D-Serie ist ein serieller 2-Kbit-EEPROM. Die Gerätekommunikation erfolgt über einen einzelnen E/A-Stift. 8-Byte-Seitenschreibfunktion oder Einzelbyte-Schreibvorgänge sind zulässig. Dieses Gerät umfasst die Optionen für den Verkauf von Matrizen: Waferform und -band und Rolle.Betrieb bei niedriger Versorgungsspannung Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung Bidirektionales Datenübertragungsprotokoll Schreibschutzstift für kompletten Hardware-Datenschutz Zufällige und sequenzielle Lesemodi Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Programmierspannung:
1.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1975413, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT24C02DSSHMT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
29863
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,345*
1 Tag
3985
5
€ 5,95*
ab € 0,2057*
€ 0,377*
3
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,483*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.