Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,7÷3,6V; 1MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,7÷3,6V; 1MHz; SO8
IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,7÷3,6V; 1MHz; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AT24C02D-SSHM-T
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C02D-SSHM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Einheitspreis: Nein
Max. Zyklenanzahl: 1M
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
27785
1
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 0,345*
5
€ 5,95*
ab € 0,2274*
€ 0,4222*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,188*
€ 0,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.