Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-197595 Herst.-Nr.: 0 860 61 EAN/GTIN: 3245060860615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Weiß
RJ45-Buchsen - SMD-Montage. Diese neue Serie von Legrand ersetzt die Galion-Serie. Diese Serie ermöglicht neue Installationen oder den Austausch von Installationen, die mit Schaltern und Buchsen der Galion-Serie erstellt wurden. Ein komplettes Sortiment von vollständigen TV- und Telefonbuchsen zur SMD-Montage. Die Oberfläche der Platte wurde so entworfen, dass sie den von Schaltern der Galion-Serie eingenommenen Platz vollständig abdeckt, was ein perfektes Finish ermöglicht. Der Auswurfmechanismus ist gegen direkten Kontakt geschützt und mit gemischten Kopfschrauben (flach, Phillips oder Pozidriv) ausgestattet. Die Plattenoberfläche schafft zusätzlichen Platz für verbesserte Drahtpositionierung und erleichtert dadurch die Verdrahtung. Da die Teile vormontiert geliefert werden, aber nicht befestigt sind, ist es nicht notwendig, das Gerät vor dem Einbau zu demontieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: legrand telefondose, rj45 steckverbinder, 197595, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Telefondosen, Legrand, 086061, Connectors, Network & Telecom Connectors, Telephone Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 19,47* | € 26,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 20,25* | € 27,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 20,87* | € 29,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|