Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP RJ45 Cat.5e FTP Oteo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502346
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     086061
EAN/GTIN:
     3245060860615
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
Kategorie 5e. 1-fach mit 8-poligem Steckergesicht, 8 Anschlusskontakte geschirmt. Farbcode für Belegung nach EIA/TIA 568A. Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5E, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: true, mit Staubschutz: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP2X, Unterputzmontage: false, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 72 mm, Gerätehöhe: 72 mm, Gerätetiefe: 37 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
086061
Weitere Suchbegriffe: legrand telefondose, rj45 steckverbinder, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,47*
€ 26,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,25*
€ 27,84*
€ 8,95*
ab € 20,87*
€ 29,71*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.