Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LMC555CM Timer-Stromkreis, 3MHz, 8-Pin, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 3MHz; SO8
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 3MHz; SO8
Artikel-Nr.:
     108EL-1977334
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC555CM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Timer-IC
4000 cmos
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 3MHz
Serie = LMC555CM
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
3MHz
Serie:
LMC555CM
Weitere Suchbegriffe: 1977334, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Timer ICs, Texas Instruments, LMC555CMNOPB, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Timer Circuits
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
95
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,39*
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 475 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück ( entspricht € 132,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.