Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 3MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 3MHz; SO8
IC: Perioherieschaltung; astabil,monostabil,RC Uhr; 3MHz; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-LMC555CM/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC555CM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Timer-IC
4000 cmos
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 50µA
Versorgungsspannung: 2...15V DC
Frequenz: 3MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: monostabil;RC Uhr;astabil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
95
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 285 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.