Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
Artikel
RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben verzinkt, M3 x 10mm Stahl
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-198289
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
198289
EAN/GTIN:
5056070954557
Suchbegriffe:
198289
Befestigungsmaterial
Schrauben
Maschinenschrauben
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 10mm
Gewindegröße metrisch = M3
Erfüllte Normen = DIN 7985
Finish = Blank passiviert Zink
Gewindesteigung = 0.5mm
Die Flachkopf-Kreuzschlitz-Maschinenschrauben erfüllen den DIN 7985-Standard. Die Produktpalette an Flachkopf-Kreuzschlitz-Maschinenschrauben finden Sie im Datenblatt und in der Auswahlhilfe für Befestigungselemente. In diesen beiden Dokumenten finden Sie auch die verschiedenen Gewindemaße und -längen, die wir anbieten. Pozidriv-Flachkopf-Maschinenschrauben von RS PRO aus glanzverzinktem Stahl. Eine hochwertige Flachkopf-Maschinenschraube von RS PRO mit einer vielseitig einsetzbaren Pozidriv-Aussparung für einen hervorragenden Halt beim Festziehen. Diese Maschinenschraube hat ein metrisches Gewinde und besteht aus hochwertigem glanzverzinktem Stahl zur Verlangsamung von Rost und Korrosion.. Was sind Maschinenschrauben?. Maschinenschrauben ähneln Bolzen, haben jedoch eine Buchse im Kopf, sodass sie mit einem Schrauber gedreht werden können. Der Schaft einer Maschinenschraube ist gerade statt konisch und hat ein vollständiges Gewinde, das einheitlich über die gesamte Länge verläuft. Maschinenschrauben schneiden sich nicht ihr eigenes Gewinde in Materialien wie Holzschrauben, sondern sind so konstruiert, dass sie in vorgefertigte Bohrungen in den Teilen, die sie aneinander befestigen sollen, gedreht werden. Eine Gewindebohrung erzeugt eine stärkere Verbindung und führt zu einem höherwertigen Produkt. Was ist eine Flachkopfschraube?. Flachkopf-Maschinenschrauben, wie der Name schon sagt, haben einen Kopf, der wie eine umgekehrte Pfanne aussieht. Die Köpfe sind oben flach und an den Seiten abgerundet. Wenn sie in Material eingedreht werden, ragen Flachkopf-Maschinenschrauben heraus, statt bündig zu sitzen. Schraubenkopftypen werden verwendet, wenn eine flache Tragfläche erfordert ist, aber keine Senkschraube nötig ist. Was ist ein Pozidriv Kopftyp?. Pozidriv, manchmal zu Pozi verkürzt, steht für ;quot;positive drive ;quot;. Dieser Kopftyp hat in der Mitte einen Kreuzschlitz mit vier kleinen Vertiefungen darum, sodass 8 Kontaktpunkte vorhanden sind. Dieses Design bietet besseren Halt und Kontakt mit dem Schraubendreher und verhindert Ausstoßkraft beim Anziehen oder Lösen der Maschinenschraube. Was ist Glanzverzinkung (BZP)?. Glanzverzinkung ist eine glänzende Beschichtung, die auf den Stahl aufgebracht wird, wodurch Korrosion und Rostbildung verhindert werden. Wenn sich die Anwendung in einer rauen Umgebung befindet, bieten glanzverzinkte Oberflächen die notwendige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dies ist zwar nicht so effektiv wie Edelstahl, hat aber den zusätzlichen Vorteil, kostengünstig zu sein. Edelstahl ist zwar vollständig rostfrei, aber teuer; glanzverzinkter Stahl ist eine attraktive Lösung und extrem kostengünstig. Eigenschaften und Vorteile. Pozidriv-Schraubenkopf für verbesserte Griffigkeit Flachkopf für flache Tragfläche Aus glanzverzinktem Stahl für Korrosionsfestigkeit Wirtschaftlich und verschleißfest Erfüllt DIN 7985-Standards. Wofür werden Maschinenschrauben verwendet?. Maschinenschrauben sind zum Zusammenhalten separater Bauteile in einer Vielzahl von Anwendungen wie industriellen Maschinen und Motoren konzipiert. Sie werden normalerweise durch vorgebohrte Löcher in 2 Komponenten gedreht und können an der Rückseite mit einer Mutter befestigt werden. Diese Flachkopf-Maschinenschraube aus glanzverzinktem Stahl ist ideal für den privaten und gewerblichen Einsatz geeignet. Anwendungsgebiete:. Elektrische Schalttafeln Leiterplattenversuchsaufbau Leiterplattenmontage Allgemeine Fertigungstechnik Allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten. Leichte Befestigungsanwendungen. Häufig gestellte Fragen. Was bedeutet M2,5, M3, M3,5, M4, M5?. Diese Maße sind bei metrischen Schrauben zu finden; das 'M' steht für Metrisch. Die Zahl nach dem 'M' ist der nominale Außendurchmesser der Schraube in mm. Wie werden Maschinenschrauben geschnitten?. Schäden an den Windungen der Maschinenschraube können verhindern, dass Teile richtig zusammenpassen; daher muss der Schneidevorgang mit Vorsicht erfolgen, und es müssen die richtigen Werkzeuge verwendet werden. Schneiden einer kleinen Maschinenschraube (bis Standardgröße #10 oder metrische Größe M5 (5 mm)) Verwenden Sie einen Universal-Abisolierer oder eine Elektrikerzange mit Gewindebohrungen der Größen M2,5, M3, M3,5, M4, M5. Diese Bohrungen dienen zum Schneiden von Schrauben ohne Beschädigung des Gewindes. Öffnen Sie die Backen und drehen Sie die Maschinenschraube im erforderlichen Abstand in die Bohrung der richtigen Größe. Drücken Sie die Griffe des Werkzeugs zusammen, und die Schraube wird an der Stelle geschnitten, an der die beiden Hälften der Backen zusammentreffen. Sie erhalten einen sauberen Schnitt ohne Schäden am Gewinde. Schneiden einer großen Maschinenschraube (größer als Größe #10 oder metrische Größe M5 (5 mm)) Dies wird am besten mit einer Metallbügelsäge durchgeführt. Drehen Sie die Mutter auf der Schraube bis zum gewünschten Punkt auf der Kopfseite der Schnittlinie. Spannen Sie die Schraube in einen Schraubstock oder eine Schraubzwinge, um sie beim Schneiden zu sichern, und sägen Sie die Schraube so gerade wie möglich ab. Wenn Sie die Mutter von der Schraube abdrehen, repariert sie alle Windungen, die möglicherweise durch das Sägeblatt beschädigt worden sind.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
10mm
Gewindegröße metrisch:
M3
Erfüllte Normen:
DIN 7985
Finish:
Blank passiviert Zink
Gewindesteigung:
0.5mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
DIN7985M3X10MMBZPSTEEL
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Machine Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,02344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 39,11*
€ 46,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,97*
€ 43,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,49*
€ 39,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,04*
€ 36,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,61*
€ 35,24
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 27,63*
€ 32,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,44*
€ 27,89
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Federring für M3 Schrauben Glanzverzinkt Außengezahnt, 0.4mm x 3.2mm x 6mm, Stahl
RS Pro
276847
ab € 5,59*
Zubehör
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M3 Schrauben Glanzverzinkt Innengezahnt, 0.4mm x 3.2mm x 6mm, Stahl
RS Pro
526574
ab € 4,73*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M3 Stahl 5.5mm Glanzverzinkt DIN 934
RS Pro
198318
ab € 19,54*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M3 Stahl 5.5mm Verzinkter Stahl DIN 934
RS Pro
560293
ab € 4,58*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M3 Schrauben Glanzverzinkt Sicherungs-, 1mm x 3.2mm x 5.6mm, Stahl
RS Pro
526805
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen