Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Maschinenschutzgitter
>
Verriegelungssystem
>
Artikel
Schmersal Sicherheitsverriegelung-Komponenten Typ Schlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1987481
Hersteller:
Schmersal
Herst.-Nr.:
TRIANGULAR KEY TK-M5
EAN/GTIN:
5060641278751
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Zubehörtyp = Schlüssel
Schmersal SchlüsselDer Schmersal dreieckige TK-M5-Schlüssel wird mit Amgard- und Mgard-Schlössern verwendet.Eigenschaften und VorteileZur manuellen Freigabe mit dem M5-Dreiecksschlüssel, als Zubehör erhältlich Für Wartung, Installation Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schlüssel
... >
Schalter
>
Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör
>
Sicherheitsverriegelung-Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
vorhängeschloss vorrichtung
,
1987481
,
Schalter
,
Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör
,
Sicherheitsverriegelung-Komponenten
,
Schmersal
,
TRIANGULARKEYTKM5
,
Switches
,
Safety Interlock Switches & Components
,
Safety Interlock Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 110V ac, 230V ac, , 4NC
Schmersal
AZM 161SK-12/12RK-110/230
ab € 216,54*
Zubehör
Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , 4NC
Schmersal
AZM 161SK-12/12RK-024
ab € 212,90*
Zubehör
Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 110V ac, 230V ac, , 4NC
Schmersal
AZM 161SK-12/12RKA-110/230
ab € 211,79*
Zubehör
Schmersal AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, , 4NC
Schmersal
AZM 161SK-12/12RKA-024
ab € 185,38*
Zubehör
Schmersal EX-AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, 4NC
Schmersal
EX-AZM 161SK-12/12RK-024-3D
ab € 265,44*
Zubehör
Schmersal EX-AZM 161 Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, 4
Schmersal
EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D
ab € 260,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen