Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 50mW 4.7kOhm 1% 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213814
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201FR-074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0201FR-074K7L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.3 mm, Gehäusehöhe=0.2 mm, Länge der Einheit=0.6 mm, Nennleistung=50 mW, Nennspannung (DC)=25 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00138*
€ 0,00315*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
1013424
10
€ 14,99*
ab € 0,004*
€ 0,025*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00315*
€ 0,00375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,00249*
€ 0,00296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,00216*
€ 0,00257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00215*
€ 0,00256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00209*
€ 0,00249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00138*
€ 0,00164
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRE000156
ab € 0,00356*
Ähnlich
Multicomp
MCRE000156
ab € 0,00203*
Ähnlich
Multicomp
MCWR02X4701FAL
ab € 0,00356*
Ähnlich
Vishay
CRCW02014K70FNED
ab € 0,0102*
Ähnlich
Vishay
CRCW02014K70FNED.
ab € 0,0102*
Ähnlich
Yageo
RC0201FR-074K7P
ab € 0,00912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.