Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 4.7kΩ ±1% / 0.5 W, 0.25 W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988411
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Widerstand = 4.7kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5 W, 0.25 W

Dieser feste Yageo 4,7 kOhm SMD-Widerstand wird mit bleifreien Anschlüssen aus Dickschichtverfahren geliefert. Es ist für alle allgemeinen Anwendungen geeignet.Hochkomponenten und Geräte Zuverlässigkeit RoHS-konform Halogenfreies Epoxidharz Reduzierung der Umweltfreundlichkeit Gefährliche Abfälle Spart Platz auf der Leiterplatte Keine verbotenen Materialien verwendet in Produkte/Produktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5 W, 0.25 W
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 1988411, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC1206FR074K7L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00342*
€ 0,00668*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00443*
€ 0,00671*
1 Tag
60000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00648*
€ 0,01265*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,0174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 336,28*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 129,27*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 109,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.