Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206FR-074K7L DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421925
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC1206FR-074K7L, 2421925, 242-1925
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00342*
    € 0,00668*
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00443*
    € 0,00671*
    Lager 139
    60000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00648*
    € 0,01265*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0146*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0172*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01265*
    € 0,01505
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01103*
    € 0,01313
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00927*
    € 0,01103
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00648*
    € 0,00771
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 63,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 336,28*
    Zubehör
    Yageo
    RC0402JR-SKE24L
    ab € 129,27*
    Zubehör
    Yageo
    RC0603JR-SKE24L
    ab € 109,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.