Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 56Ω ±1% / 0.5 W, 0.25 W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988426
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-0756RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Widerstand = 56Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5 W, 0.25 W

Dieser feste Yageo 56Ohm SMD-Widerstand wird mit bleifreien Anschlüssen aus Dickschichtverfahren geliefert. Es ist für alle allgemeinen Anwendungen geeignet.Hochkomponenten und Geräte Zuverlässigkeit RoHS-konform Halogenfreies Epoxidharz Reduzierung der Umweltfreundlichkeit Gefährliche Abfälle Spart Platz auf der Leiterplatte Keine verbotenen Materialien verwendet in Produkte/Produktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
56Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5 W, 0.25 W
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 1988426, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC1206FR0756RL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,0044*
€ 0,00667*
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00443*
€ 0,0067*
2 Tage
40000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00437*
€ 0,00784*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW120656R0FKEA
ab € 0,0102*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X56R0FTL
ab € 0,00476*
Ähnlich
Walsin
WR12X56R0FTL
ab € 0,00508*
Ähnlich
Walsin
WR12X56R0FTL
ab € 0,00219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.