Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig Kupferlegierung 100 mA @ 30 V dc, bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199201
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6C-16R(N)
EAN/GTIN:
     5059039392049
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Nennspannung = 30V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Abgedichtete DIL-Drehschalter - flach. Innen abgedichtet gegen Eindringen von Flüssigkeiten und SchmutzFlache Bauweise – 4,5 mm bei der von oben betätigten VersionKontaktbelastbarkeit: 1 bis 100 mA, 5 bis 30 V dcKontaktwiderstand: 200 mΩMechanische Lebensdauer: >10 ;sup>4 ;/sup>SchaltspieleBetriebstemperatur: -20 °C bis +80 °CLöttemperatur: max. 350 °C max. 3 s lang (Handlötung) oder max. 260 °C 5 s lang (Maschinenlötung)Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Nennspannung:
30V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, codierschalter, 199201, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Omron, A6C16R(N), Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 7,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,18*
€ 11,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.