Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RHV2 DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 167mA Durchsteckmontage 20kV isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995107
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RHV2-0512S/R20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 5 24 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 167mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Isolationsspannung = 20kV
Breite = 15mm
Serie = RHV2
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

Der Recom Power RHV2 ist ein DC/DC-Wandler. Er nimmt Eingangsspannungen von 5 bis 24 V dc auf und liefert einen Ausgang von 5 bis 24 V. Er wird für die Überwachung von hohen Vakuumspannungen, Röntgengeräte und andere industrielle Hochspannungsanwendungen verwendet.12,5 kVAC/1 Minute Isolierung Niedrige maximale Isolierungskapazität von 4 pF Großer Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +85°C) Wirkungsgrad: bis zu 81 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
5 24 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
167mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Isolationsspannung:
20kV
Breite:
15mm
Serie:
RHV2
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1995107, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RHV20512SR20, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 263,40*
€ 313,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 258,64*
€ 307,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,42*
€ 278,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,60*
€ 261,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 212,59*
€ 252,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 205,58*
€ 244,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,40*
€ 223,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.