Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RHV3 DC/DC-Wandler 3W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 20kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995114
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RHV3-0512S/R20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 5 24 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 20kV
Breite = 15mm
Serie = RHV3
Lastausregelung = 15%
Temperatur max. = +80°C

Der Recom Power RHV3 ist ein DC/DC-Wandler. Er nimmt Eingangsspannungen von 5 bis 24 V dc auf und liefert einen Ausgang von 5 bis 24 V. Er wird für die Überwachung von hohen Vakuumspannungen, Röntgengeräte und andere industrielle Hochspannungsanwendungen verwendet.12,5 kVAC/1 Minute Isolierung Niedrige maximale Isolierungskapazität von 4 pF Großer Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +85°C) Wirkungsgrad: bis zu 81 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
5 24 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
20kV
Breite:
15mm
Serie:
RHV3
Lastausregelung:
15%
Temperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1995114, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RHV30512SR20, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.