Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 8 KB MQFP 80-Pin 20MHz 368 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995357
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F877-20I/PQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = MQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 368 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Pulsweitenmodulation = 2 (10 bit) (CCP)mm

Der verbesserte Microchip PIC16F877 Flash-Mikrocontroller verfügt über ein 28-poliges Gehäuse. Er arbeitet im Spannungsbereich von 2,0 V bis 5,5 V. Er verfügt über 8 KB Flash-Programmspeicher, 36 KB Datenspeicher und 256 Byte EEPROM.Vollständig statisches Design Energiesparende, schnelle Flash/EEPROM-Technologie 100000 Lösch-/Schreibzyklen Verbesserter Flash-Programmspeicher (typisch) 1000000 Lösch-/Schreibzyklus-Daten-EEPROM-Speicher (typisch) Daten-EEPROM-Speicherung länger als 40 Jahre Selbstreprogrammierbar unter Softwaresteuerung Schaltungsinterne, serielle Programmierung™ (ICSP™) über zwei Stifte 5-V-schaltungsinterne serielle Programmierung mit einfacher Versorgungsspannung Watchdog-Zeitgeber (WDT) mit eigenem On-Chip-RC-Oszillator für zuverlässigen Betrieb Programmierbarer Code-Schutz Energiesparender Standby-Modus Auswählbare Oszillatoroptionen Schaltungsinternes Debugging (ICD) über zwei Stifte Brown-Out-Erkennungsschaltkreis für Brown-Out-Reset (BOR) Geringer Stromverbrauch Temperaturbereich zwischen -40 °C und +85 °C. PDIP-Gehäuse
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
MQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
368 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Pulsweitenmodulation:
2 (10 bit) (CCP)mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1995357, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F87720IPQ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.