Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Panel Mount Steckdose mit Schalter Typ G – Britisch Einbaumontage 1-fach Innenbereich Weiß, 2-polig / 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Panel Mount Steckdose mit Schalter Typ G – Britisch Einbaumontage 1-fach Innenbereich Weiß, 2-polig / 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-1999254
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     2959 WHI
EAN/GTIN:
     5017490456502
Suchbegriffe:
Steckdose British
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Weiß
Geschaltet = Ja
Buchsentyp = Typ G – Britisch
Montageart = Einbaumontage
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 230 V
Gesamthöhe = 64mm
Gesamtbreite = 74mm
Gesamttiefe = 46mm
Serie = Panel Mount
Blendenmontagetyp = Geschraubt

BS1363 (Teil 2: 1995). 13 A SMD-Montage Mini-logikbuchse. Versorgt mit Befestigungskästen. Kompakte Größe ist weniger aufdringlich Antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von ansteckenden Krankheiten hemmen Drehverschlussmechanismus für zusätzliche Sicherheit Nennspannung 250V AC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Weiß
Geschaltet:
Ja
Buchsentyp:
Typ G – Britisch
Montageart:
Einbaumontage
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
230 V
Gesamthöhe:
64mm
Gesamtbreite:
74mm
Gesamttiefe:
46mm
Serie:
Panel Mount
Blendenmontagetyp:
Geschraubt
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz weiß, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz britisch, 1999254, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, MK Electric, 2959WHI, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K3827 WHI
ab € 2,60*
Zubehör
MK
K2031 WHI
ab € 2,62*
Zubehör
Prysmian
20197117
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.