Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Esy-Click Tube 3mt Lötrauchabsaug-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2003876
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     700-3051-ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Modellnummer = Esy-Click Tube 3mt
Breite = 60mm
Ausziehtyp = Volumen

Der Weller Absaugschlauch hat einen Durchmesser von bis zu 60 mm und eine Länge von bis zu 3 Metern.Es ist ESD-sicher
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Esy-Click Tube 3mt
Breite:
60mm
Ausziehtyp:
Volumen
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur, 2003876, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, 7003051ESD, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 96,38*
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 97,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 98,01*
2 Tage
33
€ 3,79*
ab € 81,09*
€ 99,83*
€ 6,90*
ab € 97,19*
€ 119,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
CBCA112G04G65I2N
ab € 3.427,93*
Sonstiges
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 933,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.