Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
>
Artikel
Weller CBC-A 4 x Easy Click 60 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99097125
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
CBCA112G04G65I2N
EAN/GTIN:
k.A.
Absaugkabinett CBC-A mit Luftvorhang
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
1275 mm
Höhe
625 mm
Gewicht
53000 g
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.425,61*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.568,41*
€ 4.246,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.540,35*
€ 4.213,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.461,92*
€ 4.119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.425,61*
€ 4.076,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WELLER 100-1000-ESDN RAUCHABSAUGUNG, 140M3/H, 230V
Weller Tools
100-1000-ESDN
ab € 1.417,92*
Sonstiges
Weller Esy-Click Tube 3mt Lötrauchabsaug-Satz
Weller Tools
700-3051-ESD
ab € 70,67*
Sonstiges
Weller Zero Smog 6V Lötrauchabsaugung 230 V 460 VA
Weller Tools
T0053666699N
ab € 3.019,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen