Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Edux1052G. Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 1 Digital 50MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2005280
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDUX1052G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 2MHz
Oszilloskop-Form = Digitaler Speicher
Zufalls-Abtastrate = 1 Gsps
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = LCD, TFT, WVGA
Display Größe = 7Zoll
Höhe = 165mm
Abmessungen = 314 x 165 x 130mm

Oszilloskop edux1052G: 50 MHz, 2 analoge Kanäle, mit integriertem SignalformgeneratorDas zweikanalige Oszilloskop InfiniiVision mit 50 MHz und Funktionsgenerator edux1052G von Keysight Technologies wurde entwickelt, um hochwertige, branchenweit bewährte Technologie zu unglaublich niedrigen Preisen zu bieten. 100.000 Signalformen/s Aktualisierungsrate 7-Zoll-TFT-LCD WVGA Maximale Abtastrate von 1 GSa/s.Eigenschaften und Vorteile- 50 MHz Bandbreite - 1 GSa/s Abtastrate - 200 k Punkte - Integrierter 20-MHz-Funktionsgenerator (Standard) - Erstellen Sie professionelle Messungen, einschließlich Bode-Plots (FRA), Mathematik, FFT und serielle Protokollanalyse, alle Standard - Schnelllernen, wie man mit integrierter Hilfe und verwendet Schulungssignale - Sehen Sie mehr Signaldetails bei einer Aktualisierungsrate von 100.000 Signalformen/s.Oszilloskop edux1052G: 50 MHz, 2 analoge Kanäle, mit integriertem SignalformgeneratorDas zweikanalige Oszilloskop InfiniiVision mit 50 MHz und Funktionsgenerator edux1052G von Keysight Technologies wurde entwickelt, um hochwertige, branchenweit bewährte Technologie zu unglaublich niedrigen Preisen zu bieten. Dieses Gerät wird mit einem UK-Netzkabel geliefert, und ein passenden Schuko-Netzkabel ist erhältlich 626-6717.100.000 Signalformen/s Aktualisierungsrate 7-Zoll-TFT-LCD WVGA Maximale Abtastrate von 1 GSa/s.Eigenschaften und Vorteile50 MHz Bandbreite 1 GSa/s Abtastrate 200 k Punkte Integrierter 20-MHz-Funktionsgenerator (Standard) Professionelle Messungen, einschließlich Bode-Plots (FRA), Mathematik, FFT und serielle Protokollanalyse, alle Standard Schnelles Erlernen der Verwendung mit der integrierten Hilfe und Schulungssignalen Sehen Sie mehr Signaldetails bei einer Aktualisierungsrate von 100.000 Signalformen/s.
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2MHz
Oszilloskop-Form:
Digitaler Speicher
Zufalls-Abtastrate:
1 Gsps
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
LCD, TFT, WVGA
Display Größe:
7Zoll
Höhe:
165mm
Abmessungen:
314 x 165 x 130mm
Weitere Suchbegriffe: 2005280, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Keysight Technologies, EDUX1052G, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 694,20*
€ 796,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,61*
€ 870,61*
Frei Haus
ab € 810,61*
€ 890,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,48*
€ 947,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,08*
€ 931,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,83*
€ 887,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,69*
€ 842,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,20*
€ 826,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
EDU190A
ab € 89,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.